Beli water pump for di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panasonic Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)Deskripsi:Pompa Panasonic, Kualitas terbaikPompa air regular yang pengoperasian on dan off-nya secara manualatribut:
- Suction Power (m): 9
- Suction Pipe (mm): 25
- Thrust Pipe (mm): 25
- Maximum Total Head (m): 30
- KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi)Deskripsi:OPTIONAL ACCESSORIES CULTIVATOR DIESEL. Water Pump 2inch Aluminum.atribut:
- Item: Water Pump
- KRISBOW Pump Submersible for Dirty Water (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Maximum Pump Rate (L/hour): 8000
- Dimensions (cm): 22x16x36
- Length of Cable (m): 10
- Maximum Depth (m): 7
- Maximum Grain Size (mm): 35
- Maximum Height (m): 5
- Rated Power (W): 300
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnyaatribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
- Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
- JP Mechanical Seal + Small Box for Water PumpDeskripsi:Packing Pompa Air / Spare part Pompa Air.
- Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Water Pump (Pompa Semi Jet)Deskripsi:AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.atribut:
- Suction Power (m): 9
- TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Type Of Impeller: Vortex
- Capacity (m³/minute): 1.96
- Diameter (inch): 8
- Discharge Bore (mm): 32
- Discharge Size (inch): 1.5
- Height (inch): 12.4
- Material: PVC
- Max. Solid Diameter (inch): 0.394
- Motor Output (HP): 1/5
- Motor Output (kW): 0.15
- Phase: Single
- Solids Passage (mm): 10
- Leo Pump Semi Jet Pump Non-Automatic Water Pump (Pompa Semi Jet)Deskripsi:AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.atribut:
- Suction Power (m): 9
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made High Head Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Caliber (mm): 40
- Discharge Rate (L/minute): 50
- LOBSTER(LOBTEX) Skeleton Grip Water Pump PlierDeskripsi:-Skeleton grip type water pump plier.-A convenient 6 color grip for tool management. (green, red, blue, yellow, violet, smoke)-Pipework-Water work such as water tap.-For tightening and removing bolt and nuts.-Twisting, bending and pulling of wire rod.-Opening and closing of stoppers and bin lid.atribut:
- Total Length: 252mm
- Adjustment (stage): 5
- Maximum Opening: 43mm
- Purpose of Use: PipeworkWater work such as water tap. For tightening and removing bolt and nuts. Twisting, bending and pulling of wire rod. Opening and closing of stoppers and bin lid.
- Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Stainless Water Pump (Pompa Semi Jet)Deskripsi:AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.atribut:
- Suction Power (m): 9
- SNI License: Yes
- SNI Number: No. 036/LSP/QI/06-XI/2023
- Leo Pump Semi Jet Pump Water Non-Automatic (Pompa Jet)Deskripsi:AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.atribut:
- Suction Power (m): 9
- MCC Water Pump Plier (Tang Pompa)Deskripsi:-Optimal for plumbing.-For piping constructions of gas, water, and air, etc., and tightening of round bars, bolts, and nuts, etc.
- York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Voltage (V): 220
- Top Kogyo Multi Water Pump PlierDeskripsi:-Opening is finely adjustable at 9 steps.-The handle end is processed to be a driver for wider application.-For piping work such as gas, water supply, and air.atribut:
- Total Length: 253mm
- Adjustment (stage): 9
- Maximum Opening: 48mm
- Purpose of Use: For piping work such as gas, water supply, and air.
- Shimge Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)atribut:
- Voltage (V): 220
Daftar Harga water pump for Terbaru November 2026
| Panasonic Pump Water Non-Automatic (Pompa Air) | Rp699.900 |
| KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi) | Rp659.900 |
| KRISBOW Pump Submersible for Dirty Water (Pompa Celup) | Rp999.900 |
| HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp4.799.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp9.999.900 |
| Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air) | Rp829.900 |
| Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet) | Rp8.199.900 |
| JP Mechanical Seal + Small Box for Water Pump | Rp5.900 |
| Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Water Pump (Pompa Semi Jet) | Rp4.799.900 |
| TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp4.799.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ciP104886450-1.jpg)
/12P104585038-1.jpg)
/dgP104582484-2.jpg)
/g1P104082577-1.jpg)
/l5P105424761-1.jpg)
/ffP103201555-1.jpg)
/r1P102235973-3.jpg)

/2jP105460091-1.jpg)
/P101502991-1.jpg)
/2aP105460082-1.jpg)
/kwP105424752-1.jpg)
%20Skeleton%20Grip%20Water%20Pump%20Plier/P102751390-2.jpg)
/21P105460073-1.jpg)
/1sP105460064-1.jpg)
/P102752168-2.jpg)
/5aP105222190-1.jpg)
/P102277968-1.jpg)

/p5P105307905-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)